Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
81245.105.004
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
WERA BIT 800/1TZ 0,5X4,0
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
81245.105.004
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
4
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyéb
Márka
Wera
Model
800/1 TZ
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
800/1 TZ bitek, 0,5 x 4 x 25 mmBitek hornyolt csavarokhoz, torziós zónával az idő előtti kopás ellen. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.
Cikkszámok
Cikkszám
81245.105.004
EAN
4013288011145
UBB
425232905850
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
05056203001