text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 5 x 44mm


867/9 C TORX® bitek, félhold, TX 5 x 44 mmKemény bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Hajtás: 4 mm-es félhold közvetlen elektromos szerszámcsatlakozáshoz.

Cikkszám 1M146463
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 5
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Type Screwdriver Bit

Leírás

867/9 C TORX® bitek, félhold, TX 5 x 44 mmKemény bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Hajtás: 4 mm-es félhold közvetlen elektromos szerszámcsatlakozáshoz.

Cikkszámok

Cikkszám 1M146463
EAN 4013288214881
UBB 500711215813
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05200496001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.