text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT 5/16 800/2Z 1,2X6,5057223

Cikkszám 81424.012.006
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6.5
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 11.5
Type Slotted Bit

Cikkszámok

Cikkszám 81424.012.006
EAN 4013288011268
UBB 240232958688
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057223001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.