text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3869/4 7 x 50


3869/4 Anyavető, rozsdamentes, 7 x 50 mmMagas minőségű anyavető rozsdamentes acélból hatszögletű csavarokhoz. Rozsdamentes kialakítás az idegen rozsda kialakulásának megelőzésére. Nem mágneses kialakítású, rögzítő rugóval. 1/4", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 81596.070.050
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 7
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 7
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Méret (mm) 7
Dupla hatlapos betét Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 11
Type Nut Setter

Leírás

3869/4 Anyavető, rozsdamentes, 7 x 50 mmMagas minőségű anyavető rozsdamentes acélból hatszögletű csavarokhoz. Rozsdamentes kialakítás az idegen rozsda kialakulásának megelőzésére. Nem mágneses kialakítású, rögzítő rugóval. 1/4", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81596.070.050
EAN 4013288118127
UBB 500511640491
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05071222001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.