text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Wera Bit 3869/4 3/8 x 50


3869/4 Anyavető, rozsdamentes, 3/8", x 50 mmMagas minőségű anyavető rozsdamentes acélból, hatszögletű csavarokhoz. Rozsdamentes a külső rozsdásodás kockázatának elkerülése érdekében. Mágnesmentes kivitel, rögzítő rugóval. 1/4", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 81596.096.050
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 11
Árucikk kód
Type Nut Setter

Leírás

3869/4 Anyavető, rozsdamentes, 3/8", x 50 mmMagas minőségű anyavető rozsdamentes acélból, hatszögletű csavarokhoz. Rozsdamentes a külső rozsdásodás kockázatának elkerülése érdekében. Mágnesmentes kivitel, rögzítő rugóval. 1/4", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81596.096.050
EAN 4013288118189
UBB 500511641069
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05071228001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.