text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3869/4 10 x 50


3869/4 Anyavető, rozsdamentes, 10 x 50 mmMagas minőségű anyavető rozsdamentes acélból, hatszögletű csavarokhoz. Rozsdamentes a külső rozsdásodás kockázatának elkerülése érdekében. Mágnesmentes kivitel, rögzítő rugóval. 1/4", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 81596.100.050
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Méret (mm) 10
Dupla hatlapos betét Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 10
Árucikk kód 8207903000
Type Nut Setter

Leírás

3869/4 Anyavető, rozsdamentes, 10 x 50 mmMagas minőségű anyavető rozsdamentes acélból, hatszögletű csavarokhoz. Rozsdamentes a külső rozsdásodás kockázatának elkerülése érdekében. Mágnesmentes kivitel, rögzítő rugóval. 1/4", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81596.100.050
EAN 4013288118141
UBB 500511640640
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05071224001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.