text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/4 TORX® BO TX 30 x 89


3867/4 TORX® BO bitek furattal, rozsdamentes, TX 30 x 89 mmMagas minőségű bitek rozsdamentes acélból a süllyesztett TORX® csavarokhoz. A Wera rozsdamentes rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 81577.030.089
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 18
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit

Leírás

3867/4 TORX® BO bitek furattal, rozsdamentes, TX 30 x 89 mmMagas minőségű bitek rozsdamentes acélból a süllyesztett TORX® csavarokhoz. A Wera rozsdamentes rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81577.030.089
EAN 4013288115584
UBB 500511639758
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05071094001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.