text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/1 TS TORX® 8 x 25


3867/1 TS TORX® bitek, rozsdamentes, TX 8 x 25 mmMagas minőségű bitek rozsdamentes acélból a süllyesztett TORX® csavarokhoz. A Wera rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. Torziós zónával rendelkeznek: A torziós bitek felveszik a nyomatékcsúcsokat, és a torziós zónában elnyelik azokat. Ez megakadályozza a

Cikkszám 81564.071.030
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 8
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 5
Model 3867/1 TS TORX
Type Screwdriver Bit

Leírás

3867/1 TS TORX® bitek, rozsdamentes, TX 8 x 25 mmMagas minőségű bitek rozsdamentes acélból a süllyesztett TORX® csavarokhoz. A Wera rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. Torziós zónával rendelkeznek: A torziós bitek felveszik a nyomatékcsúcsokat, és a torziós zónában elnyelik azokat. Ez megakadályozza a korai kopást és meghosszabbítja a bit élettartamát. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81564.071.030
EAN 4013288111043
UBB 500504484352
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05071030001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.