text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/1 TS TORX® 40 x 25mm


Solution to the extraneous rust problem: fasten stainless screws with stainless tools For recessed TORX® screws Torsion design against premature wear 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size

Cikkszám 81564.071.038
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 40
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera

Leírás

High quality bits out of stainless steel for recessed TORX® screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. Come with Torsion zone: Torsion bits take-up torque peaks and absorb them in the Torsion zone. This prevents premature wear and extends the service life of the bit. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81564.071.038
EAN 4013288111128
UBB 500504719658
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05071038001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.