text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/1 TS TORX® 30 x 25mm


3867/1 TS TORX® bitek, rozsdamentes, TX 30 x 25 mmMagas minőségű bitek rozsdamentes acélból a süllyesztett TORX® csavarokhoz. A Wera rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. Torziós zónával rendelkeznek: A torziós bitek felveszik a nyomatékcsúcsokat, és a torziós zónában elnyelik azokat. Ez megakadályozza a korai kopást és meghosszabbítja a bit élettartamát. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81564.071.037
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 5.3
Árucikk kód 8207903000
Model 3867/1 TS TORX
Type Screwdriver Bit

Descrizione

3867/1 TS TORX® bitek, rozsdamentes, TX 30 x 25 mmMagas minőségű bitek rozsdamentes acélból a süllyesztett TORX® csavarokhoz. A Wera rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. Torziós zónával rendelkeznek: A torziós bitek felveszik a nyomatékcsúcsokat, és a torziós zónában elnyelik azokat. Ez megakadályozza a korai kopást és meghosszabbítja a bit élettartamát. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81564.071.037
EAN 4013288111111
UBB 500504719575
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05071037001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.