text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/1 TS TORX® 15 x 25mm


3867/1 TS TORX® bitek, rozsdamentes, TX 15 x 25 mmMagas minőségű bitek rozsdamentes acélból a süllyesztett TORX® csavarokhoz. A Wera rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. Torziós zónával rendelkeznek: A torziós bitek felveszik a nyomatékcsúcsokat, és a torziós zónában elnyelik azokat. Ez megakadályozza

Cikkszám 81564.071.033
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 15
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 4.8
Model 3867/1 TS TORX
Type Screwdriver Bit

Leírás

3867/1 TS TORX® bitek, rozsdamentes, TX 15 x 25 mmMagas minőségű bitek rozsdamentes acélból a süllyesztett TORX® csavarokhoz. A Wera rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. Torziós zónával rendelkeznek: A torziós bitek felveszik a nyomatékcsúcsokat, és a torziós zónában elnyelik azokat. Ez megakadályozza a korai kopást és meghosszabbítja a bit élettartamát. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81564.071.033
EAN 4013288111074
UBB 500504719245
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05071033001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.