text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/4 PZ2 x 89


3855/4 Bits, rozsdamentes, PZ 2 x 89 mmMagas minőségű bitek rozsdamentes acélból Pozidriv* csavarokhoz. A Wera rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3 szerinti tartókhoz. * Pozidriv = a European Industrial Service Ltd. bejegyzett védjegye.

Cikkszám 81522.002.089
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 18
Model 3851/4
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Leírás

3855/4 Bits, rozsdamentes, PZ 2 x 89 mmMagas minőségű bitek rozsdamentes acélból Pozidriv* csavarokhoz. A Wera rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3 szerinti tartókhoz. * Pozidriv = a European Industrial Service Ltd. bejegyzett védjegye.

Cikkszámok

Cikkszám 81522.002.089
EAN 4013288115522
UBB 500504484196
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05071085001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.