text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3851/4 PH2X89


3851/4 Bits, rozsdamentes, PH 2 x 89 mmMagas minőségű bitek rozsdamentes acélból keresztsüllyesztett csavarokhoz. A Wera rozsdamentes rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 81521.002.089
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 18
Model 3851/4
Type Phillips Screwdriver Bit

Leírás

3851/4 Bits, rozsdamentes, PH 2 x 89 mmMagas minőségű bitek rozsdamentes acélból keresztsüllyesztett csavarokhoz. A Wera rozsdamentes rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81521.002.089
EAN 4013288115492
UBB 500504483859
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05071082001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.