text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/4 Hex-Plus 6 x 89


3840/4 Bits, rozsdamentes, 6 x 89 mmMagas minőségű, rozsdamentes acélból készült bitek hatszögletű csavarokhoz. A Wera rozsdamentes rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sé

Cikkszám 81520.006.089
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 17
Model 3840/4
Type Hex Screwdriver Bit

Leírás

3840/4 Bits, rozsdamentes, 6 x 89 mmMagas minőségű, rozsdamentes acélból készült bitek hatszögletű csavarokhoz. A Wera rozsdamentes rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81520.006.089
EAN 4013288115652
UBB 500504483024
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05071104001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.