text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/4 Hex-Plus 4 x 89


3840/4 Bitek, rozsdamentes, 4 x 89 mmMagas minőségű bitek rozsdamentes acélból, belső hatszögű csavarokhoz. A Wera rozsdamentes rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülé

Cikkszám 81520.004.089
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 4
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 16
Model 3840/4
Type Hex Screwdriver Bit

Leírás

3840/4 Bitek, rozsdamentes, 4 x 89 mmMagas minőségű bitek rozsdamentes acélból, belső hatszögű csavarokhoz. A Wera rozsdamentes rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81520.004.089
EAN 4013288115638
UBB 500504482869
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05071102001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.