text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/1 TS 2,5 x 25


3840/1 TS bitek, rozsdamentes, 2,5 x 25 mmMagas minőségű bitek rozsdamentes acélból a belső hatszögű csavarokhoz. A Wera rozsdamentes rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. Torziós zónával érkezik: A torziós bitek felveszik a nyomatékcsúcsokat, és a torziós zónában elnyelik azokat. Ez megakadályozza a korai kopást és meghosszabbítja a bit élettartamát. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 81519.025.025
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2.5
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 4
Árucikk kód 8207903000
Model 3840/1 TS
Type Hex Screwdriver Bit

Leírás

3840/1 TS bitek, rozsdamentes, 2,5 x 25 mmMagas minőségű bitek rozsdamentes acélból a belső hatszögű csavarokhoz. A Wera rozsdamentes rozsdamentes acélból készülnek, ami megakadályozza a csúnya, idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. Torziós zónával érkezik: A torziós bitek felveszik a nyomatékcsúcsokat, és a torziós zónában elnyelik azokat. Ez megakadályozza a korai kopást és meghosszabbítja a bit élettartamát. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81519.025.025
EAN 4013288111210
UBB 500504482117
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05071072001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.