text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT 1/4PZ 855/1 GR4-32


855/1 Z bitek, PZ 4 x 32 mmPremium bitek Pozidriv csavarokhoz. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Artikelnummer 81263.104.032
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Méret bit (mm) 4
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 19.7
Árucikk kód 8207903000
Model 855/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Beschreibung

855/1 Z bitek, PZ 4 x 32 mmPremium bitek Pozidriv csavarokhoz. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81263.104.032
EAN 4013288014573
UBB 425232061936
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05056835001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.