text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT 1/4PZ 855/1 GR3-25TZTZ


855/1 TZ bitek, PZ 3 x 25 mmPozidriv* csavarokhoz Pozidriv* csavarokhoz, Torsion zónával a korai kopás ellen. Kemény viszkózus az univerzális felhasználáshoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.<,br>* Pozidriv = a European Industrial Service Ltd. bejegyzett védjegye.

Cikkszám 81263.103.025
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 4.2
Model 855/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Leírás

855/1 TZ bitek, PZ 3 x 25 mmPozidriv* csavarokhoz Pozidriv* csavarokhoz, Torsion zónával a korai kopás ellen. Kemény viszkózus az univerzális felhasználáshoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.<,br>* Pozidriv = a European Industrial Service Ltd. bejegyzett védjegye.

Cikkszámok

Cikkszám 81263.103.025
EAN 4013288014825
UBB 425232061779
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056825001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.