text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT 1/4PH 851/1 GR3-25TZTZ


851/1 TZ bitek, PH 3 x 25 mmPremium bitek Phillips csavarokhoz. A nyomatékcsúcsokat a torziós forma tompítja. Elkerülhető az idő előtti kopás és megnő a bit élettartama. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 81258.103.025
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 4.2
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Leírás

851/1 TZ bitek, PH 3 x 25 mmPremium bitek Phillips csavarokhoz. A nyomatékcsúcsokat a torziós forma tompítja. Elkerülhető az idő előtti kopás és megnő a bit élettartama. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81258.103.025
EAN 4013288013620
UBB 425232052299
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056525001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.