text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT 1/4851/1Z GR.3/25072074


851/1 Z bitek, PH 3 x 25 mmKemény Wera bitek Phillips csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 81477.003.025
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 5.785
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Leírás

851/1 Z bitek, PH 3 x 25 mmKemény Wera bitek Phillips csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81477.003.025
EAN 4013288013477
UBB 425122103137
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05072074001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.