text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT 1/4 855/4Z 060045PZ3X110


855/4 Z bitek, PZ 3 x 110 mmPremium bitek Pozidriv* csavarokhoz. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3 szerinti tartókhoz. * Pozidriv = a European Industrial Service Ltd. bejegyzett védjegye.

Cikkszám 81552.003.110
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 110
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 110
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 220
Model 855/4Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Leírás

855/4 Z bitek, PZ 3 x 110 mmPremium bitek Pozidriv* csavarokhoz. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3 szerinti tartókhoz. * Pozidriv = a European Industrial Service Ltd. bejegyzett védjegye.

Cikkszámok

Cikkszám 81552.003.110
EAN 4013288015020
UBB 203112073671
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05060045001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.