text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT 1/4 855/1BD GR.2/25


855/1 BDC bitek, PZ 2 x 25 mmPozidriv* csavarokhoz való bitek apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a bit biztos illeszkedését a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszélyét. Torziós zónával rendelkezik, ahol a mozgási energia a csúcsterhelésről elterelődik . Ez jelentősen meghosszabbítja a termé

Cikkszám 81538.002.025
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 4.1
Model 855/1 BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Leírás

855/1 BDC bitek, PZ 2 x 25 mmPozidriv* csavarokhoz való bitek apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a bit biztos illeszkedését a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszélyét. Torziós zónával rendelkezik, ahol a mozgási energia a csúcsterhelésről elterelődik . Ez jelentősen meghosszabbítja a termék élettartamát, hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3 szerinti tartókhoz. * Pozidriv = a European Industrial Service Ltd. bejegyzett védjegye.

Cikkszámok

Cikkszám 81538.002.025
EAN 4013288034014
UBB 240232994238
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056702001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.