text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT 1/4 851/1BD GR.2/25


851/1 BDC bitek, PH 2 x 25 mmMagas minőségű bitek Phillips csavarokhoz, apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a bit biztos illeszkedését a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszélyét. Torziós zónával rendelkezik, ahol a mozgási energia a csúcsterhelésről elterelődik. Ez jelentősen meghosszabbítj

Cikkszám 81476.002.025
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 4
Model 851/1 BDC
Type Phillips Screwdriver Bit

Leírás

851/1 BDC bitek, PH 2 x 25 mmMagas minőségű bitek Phillips csavarokhoz, apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a bit biztos illeszkedését a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszélyét. Torziós zónával rendelkezik, ahol a mozgási energia a csúcsterhelésről elterelődik. Ez jelentősen meghosszabbítja a termék élettartamát, hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81476.002.025
EAN 4013288033987
UBB 240232993321
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056402001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.