text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7786 14 x 18 E 14


7786 Külső TORX® betét, 14x18 mm, 14x18 x TX 14 x 62 mmKülső TORX® betét, a Click-Torque X sorozat 14x18 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszám 9T238466
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Csatlakozási méret 14x18 mm
Mágneses Nem
Gyors cserefej Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 62
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Csatlakozási méret 14x18 mm
Mágneses Nem
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése Egyéb
Méret gép behelyezése Egyéb
Hüvelytartó Nem
Márka Wera
Model 7786
Type Insert Tool Torx 14

Leírás

7786 Külső TORX® betét, 14x18 mm, 14x18 x TX 14 x 62 mmKülső TORX® betét, a Click-Torque X sorozat 14x18 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszámok

Cikkszám 9T238466
EAN 4013288196507
UBB 500686636605
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078714001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.