text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7783 E 14 x 18 3/4


Cikkszám 9W207320
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 25
Hosszúság (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 70
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 25
Hosszúság (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 14x18 mm
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Visszahajlási szög (°) 4.7
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82079099
Model 7783 E
Type Square Drive Insert

Cikkszámok

Cikkszám 9W207320
EAN 4013288196460
UBB 500686636456
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078710001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.