text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7782 E 14 x 18 3/4


7782 E racsnisbetét, megfordítható, 14x18 mm, 14x18 x 3/4", x 90 mmRácsbetét, megfordítható, 3/4", négyzetes dugókulcsbetétekhez és 3/4", csatlakozó alkatrészekhez négyzetes meghajtással, a Click-Torque X sorozat 14x18 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszám 3U998691
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 36
Hosszúság (mm) 90
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 90
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 36
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 14x18 mm
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Visszahajlási szög (°) 4.7
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 7782 E
Type Ratchet Insert

Leírás

7782 E racsnisbetét, megfordítható, 14x18 mm, 14x18 x 3/4", x 90 mmRácsbetét, megfordítható, 3/4", négyzetes dugókulcsbetétekhez és 3/4", csatlakozó alkatrészekhez négyzetes meghajtással, a Click-Torque X sorozat 14x18 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszámok

Cikkszám 3U998691
EAN 4013288196569
UBB 500686636290
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078708001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.