text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7781 14 x 18 x 34


Article number 5Y493368
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 81
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Packed per 1

Specifications

Kulcsszélesség (mm) 83
Teljes hossz (mm) 122
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 81
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 34
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 21
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 53
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Wera
Árucikk kód 82079099
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

Article numbers

Article number 5Y493368
EAN 4013288196699
UBB 500686635466
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05078703001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.