text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7781 14 x 18 x 32


7781 Gyűrűs kulcsbetét, 14x18 mm, 14x18 x 32 x 81 mmGyűrűs kulcsbetét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 14x18 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Numéro d'article 7L988789
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 81
Emballé par 1

Spécifications

Kulcsszélesség (mm) 83
Teljes hossz (mm) 122
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 81
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 32
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 21
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 53
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Wera
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

La description

7781 Gyűrűs kulcsbetét, 14x18 mm, 14x18 x 32 x 81 mmGyűrűs kulcsbetét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 14x18 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L988789
EAN 4013288196682
UBB 500686635201
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078702001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.