text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7781 14 x 18 x 21


7781 Gyűrűs kulcsbetét, 14x18 mm, 14x18 x 21 x 64 mmGyűrűs kulcsbetét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 14x18 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszám 1F768168
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 64
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 21
Teljes hossz (mm) 64
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 64
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 21
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 12
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 28
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Wera
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

Leírás

7781 Gyűrűs kulcsbetét, 14x18 mm, 14x18 x 21 x 64 mmGyűrűs kulcsbetét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 14x18 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszámok

Cikkszám 1F768168
EAN 4013288196644
UBB 500686634212
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078697001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.