Kiegészítők
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Kiegészítők
4S164826
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
Wera betét 7781 14 x 18 x 18
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4S164826
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
64
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
14x18 mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
18
Teljes hossz (mm)
64
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
64
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
14x18 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
18
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
12
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm)
28
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
82079099
Model
7781
Type
Ring Spanner Insert
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4S164826
EAN
4013288196620
UBB
500686633891
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05078695001