text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7780 14 x 18 x 19


7780 Nyitott végű betét, 14x18 mm, 14x18 x 19 x 58 mmNyitott végű betét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 14x18 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszám 2I904574
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 58
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 19
Teljes hossz (mm) 58
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 58
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Kis kulcsméret (mm) 19
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 32
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 7780
Type Open End Insert

Leírás

7780 Nyitott végű betét, 14x18 mm, 14x18 x 19 x 58 mmNyitott végű betét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 14x18 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszámok

Cikkszám 2I904574
EAN 4013288196781
UBB 500686630418
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078676001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.