text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7780 14 x 18 x 17


Cikkszám 4R651898
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 58
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 17
Teljes hossz (mm) 58
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 58
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 32
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82079099
Model 7780
Type Open End Insert

Cikkszámok

Cikkszám 4R651898
EAN 4013288196767
UBB 500686630095
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078674001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.