text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7776 9 x 12 E8


7776 Külső TORX® betét, 9x12 mm, 9x12 x TX 8 x 40 mmKülső TORX® betét, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszám 1G343568
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Csatlakozási méret 9x12 mm
Mágneses Nem
Gyors cserefej Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 40
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Csatlakozási méret 9x12 mm
Mágneses Nem
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése Egyéb
Méret gép behelyezése Egyéb
Hüvelytartó Nem
Márka Wera
Model 7776
Type Insert Tool

Leírás

7776 Külső TORX® betét, 9x12 mm, 9x12 x TX 8 x 40 mmKülső TORX® betét, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszámok

Cikkszám 1G343568
EAN 4013288195975
UBB 500686628032
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078661001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.