text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7776 9 x 12 E14


7776 Külső TORX® betét, 9x12 mm, 9x12 x TX 14 x 45 mmKülső TORX® betét, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszám 0Y660214
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Csatlakozási méret 9x12 mm
Mágneses Nem
Gyors cserefej Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 45
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Csatlakozási méret 9x12 mm
Mágneses Nem
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése Egyéb
Méret gép behelyezése Egyéb
Hüvelytartó Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82079010
Model 7776
Type Insert Tool

Leírás

7776 Külső TORX® betét, 9x12 mm, 9x12 x TX 14 x 45 mmKülső TORX® betét, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszámok

Cikkszám 0Y660214
EAN 4013288196149
UBB 500686628602
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078664001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.