text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7775 9 x 12 x 22


Cikkszám 9C572755
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Nyitott gyűrűvég szerelvény
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 49
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 22
Teljes hossz (mm) 49
Kialakítás Nyitott gyűrűvég szerelvény
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 49
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 22
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 15
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 33
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Igen
Márka Wera
Árucikk kód 82079010
Model 7775
Type Ring Spanner Insert

Cikkszámok

Cikkszám 9C572755
EAN 4013288196439
UBB 500686627612
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078658001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.