Kiegészítők
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Kiegészítők
9Q833834
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
Wera betét 7775 9 x 12 x 19
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9Q833834
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Nyitott gyűrűvég szerelvény
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
49
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
19
Teljes hossz (mm)
49
Kialakítás
Nyitott gyűrűvég szerelvény
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
49
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
19
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
15
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm)
33
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Igen
Márka
Wera
Árucikk kód
82079010
Model
7775
Type
Ring Spanner Insert
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9Q833834
EAN
4013288196422
UBB
500686627463
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05078657001