text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7775 9 x 12 x 12


7775 Nyitott gyűrűs csavarkulcsbetét, 9x12 mm, 9x12 x 12 x 44 mmTekercses csavarkulcsbetét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszám 1H869986
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Nyitott gyűrűvég szerelvény
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 44
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 12
Teljes hossz (mm) 44
Kialakítás Nyitott gyűrűvég szerelvény
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 12
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 11
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 22
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Igen
Márka Wera
Model 7775
Type Ring Spanner Insert

Leírás

7775 Nyitott gyűrűs csavarkulcsbetét, 9x12 mm, 9x12 x 12 x 44 mmTekercses csavarkulcsbetét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszámok

Cikkszám 1H869986
EAN 4013288196378
UBB 500686626473
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078652001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.