text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7772 C 9 x 12 x 1/2


7772 C Ratchet betét, megfordítható, 9x12 mm, 9x12 x 1/2", x 58 mmRatchet betét, megfordítható, 1/2", négyzetes dugókulcsbetétekhez és 1/2", csatlakozó alkatrészekhez négyzetes meghajtással, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval ellátott nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszám 2I197706
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Racsnis szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 23
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 83
Teljes hossz (mm) 122
Kialakítás Racsnis szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 23
Hosszúság (mm) 58
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 9x12 mm
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Visszahajlási szög (°) 4.7
Megfordítható Nem
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82079010
Model 772 C
Type Ratchet Insert

Leírás

7772 C Ratchet betét, megfordítható, 9x12 mm, 9x12 x 1/2", x 58 mmRatchet betét, megfordítható, 1/2", négyzetes dugókulcsbetétekhez és 1/2", csatlakozó alkatrészekhez négyzetes meghajtással, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval ellátott nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszámok

Cikkszám 2I197706
EAN 4013288196453
UBB 500686625228
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078637001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.