text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7772 B 9 x 12 x 3/8


7772 B racsnis betét, megfordítható, 9x12 mm, 9x12 x 3/8", x 52 mmRácsbetét, megfordítható, 3/8", négyzetes dugókulcsbetétekhez és 3/8", csatlakozó alkatrészekhez négyzetes meghajtással, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszám 3R134548
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Racsnis szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 21
Hosszúság (mm) 52
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 52
Kialakítás Racsnis szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 21
Hosszúság (mm) 52
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 9x12 mm
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Visszahajlási szög (°) 4.7
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 7772 B
Type Ratchet Insert

Leírás

7772 B racsnis betét, megfordítható, 9x12 mm, 9x12 x 3/8", x 52 mmRácsbetét, megfordítható, 3/8", négyzetes dugókulcsbetétekhez és 3/8", csatlakozó alkatrészekhez négyzetes meghajtással, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszámok

Cikkszám 3R134548
EAN 4013288196446
UBB 500686625061
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078636001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.