text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7772 A 9 x 12 x 1/4


7772 A racsnis betét, megfordítható, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 49 mmRácsbetét, megfordítható, 1/4", négyszögletes dugókulcsbetétekhez és 1/4", négyszögletes meghajtású csatlakozó alkatrészekhez, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszám 6X523900
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Racsnis szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 15
Hosszúság (mm) 49
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 49
Kialakítás Racsnis szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 15
Hosszúság (mm) 49
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 9x12 mm
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Visszahajlási szög (°) 4.7
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 7772 A
Type Ratchet Insert

Leírás

7772 A racsnis betét, megfordítható, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 49 mmRácsbetét, megfordítható, 1/4", négyszögletes dugókulcsbetétekhez és 1/4", négyszögletes meghajtású csatlakozó alkatrészekhez, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszámok

Cikkszám 6X523900
EAN 4013288196347
UBB 500686624809
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078635001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.