text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7771 9 x 12 x 7


7771 Gyűrűs kulcsbetét, 9x12 mm, 9x12 x 7 x 41 mmGyűrűs kulcsbetét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszám 0M876444
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 41
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 7
Teljes hossz (mm) 41
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 7
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 8
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 22
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Wera
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Leírás

7771 Gyűrűs kulcsbetét, 9x12 mm, 9x12 x 7 x 41 mmGyűrűs kulcsbetét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszámok

Cikkszám 0M876444
EAN 4013288196163
UBB 500686622092
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078620001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.