text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7771 9 x 12 x 13


7771 Gyűrűs kulcsbetét, 9x12 mm, 9x12 x 13 x 44 mmGyűrűs kulcsbetét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Artículo No. 2P637547
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 44
Embalado por 1

Especificaciones

Kulcsszélesség (mm) 83
Teljes hossz (mm) 122
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 13
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 11
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 22
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Wera
Árucikk kód 82079010
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Descripción

7771 Gyűrűs kulcsbetét, 9x12 mm, 9x12 x 13 x 44 mmGyűrűs kulcsbetét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Números de artículo

Artículo No. 2P637547
EAN 4013288196217
UBB 500686623249
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078626001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.