text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7770 9 x 12 x 11


7770 Nyitott végű betét, 9x12 mm, 9x12 x 11 x 39 mmNyitott végű betét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszám 4L167084
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 39
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 83
Teljes hossz (mm) 122
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 39
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Kis kulcsméret (mm) 11
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 5
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 22
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 7770

Leírás

7770 Nyitott végű betét, 9x12 mm, 9x12 x 11 x 39 mmNyitott végű betét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszámok

Cikkszám 4L167084
EAN 4013288196064
UBB 500686620278
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078604001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.