text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BC/30 R.MENTES BCSTAINLESS/30


Bit-Check 30 Stainless 1, 30 db 1x 3888/4/1 K Rapidaptor univerzális bit-tartó, rozsdamentes: 1/4", x 50 mm 5x 3851/1 TS bitek, rozsdamentes: 6x 3855/1 TS bitek, rozsdamentes: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 13x 3867/1 TS TORX® bitek, rozsdamentes: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 38

Cikkszám 81572.071.109
Csomagolás Egyéb
Bitek száma PH (keresztfej) 5
Bitek száma PZ (keresztfej) 6
Bitek száma Torx 13
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Egyéb
Bitek száma PH (keresztfej) 5
Bitek száma PZ (keresztfej) 6
Bitek száma Torx 13
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 29
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 5
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 280
Model BIT-CHECK
Type Triwing/Pozidriv/Torx/Hexagonal Bit Set

Leírás

Bit-Check 30 Stainless 1, 30 db 1x 3888/4/1 K Rapidaptor univerzális bit-tartó, rozsdamentes: 1/4", x 50 mm 5x 3851/1 TS bitek, rozsdamentes: 6x 3855/1 TS bitek, rozsdamentes: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 13x 3867/1 TS TORX® bitek, rozsdamentes: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 3840/1 TS bitek, rozsdamentes: 2. 5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 5,5x25 mmFüggőlegesen felállítható bit-ellenőrzés rozsdamentes acélból készült, kiváló minőségű bitekkel. A Wera rozsdamentes szerszámok rozsdamentes acélból készülnek, így megakadályozzák a csúnya, idegen rozsda kialakulását. 29 Wera rozsdamentes bit. 1 db rozsdamentes Rapidaptor gyorstartó. A többkomponensű Bit-Check meggyőző a kis súlya és a lehető legnagyobb tömörsége miatt. Ebben a tekintetben a Bit-Check alsó részének puha anyaga biztosítja a bitek biztonságos rögzítését, ugyanakkor egyszerű eltávolítása. A bitek profilja és mérete könnyen felismerhető a Wera ",Take it easy", szerszámkeresőnek köszönhetően, amely színkódolással és jól látható lenyomattal rendelkezik.

Cikkszámok

Cikkszám 81572.071.109
EAN 4013288115126
UBB 500504484766
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05071109001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.