text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA B.PH 1/4 851/4 GR2/50 TZ


851/4 TZ bitek, PH 2 x 50 mmMagas minőségű bitek torziós zónával - ahol a mozgási energia a csúcsterhelésekről elterelődik. Ez nagymértékben meghosszabbítja a termék élettartamát. Kemény viszkózus, univerzális használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Artikelnummer 81507.002.050
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 10
Árucikk kód 8207903000
Model 851/4TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Beschreibung

851/4 TZ bitek, PH 2 x 50 mmMagas minőségű bitek torziós zónával - ahol a mozgási energia a csúcsterhelésekről elterelődik. Ez nagymértékben meghosszabbítja a termék élettartamát. Kemény viszkózus, univerzális használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81507.002.050
EAN 4013288013934
UBB 240232961484
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05059810001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.