text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA B.PH 1/4 851/4 GR1/50 TZ


851/4 TZ bitek, PH 1 x 50 mmMagas minőségű bitek torziós zónával - ahol a mozgási energia elvezetésre kerül a csúcsterhelésektől. Ez nagymértékben meghosszabbítja a termék élettartamát. Kemény viszkózus, univerzális használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 81507.001.050
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 8.7
Árucikk kód 8207903000
Model 851/4TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Leírás

851/4 TZ bitek, PH 1 x 50 mmMagas minőségű bitek torziós zónával - ahol a mozgási energia elvezetésre kerül a csúcsterhelésektől. Ez nagymértékben meghosszabbítja a termék élettartamát. Kemény viszkózus, univerzális használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81507.001.050
EAN 4013288013927
UBB 240232961302
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05059805001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.