text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera aljzat 8790 HMB HF 6 x 29mm


Zyklop socket with 3/8" drive and holding function for extremely convenient screwdriving with reduced risk of losing the screw when addressing the workpiece. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Cikkszám 8I390179
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 6
Hosszúság (mm) 29
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 6
Hosszúság (mm) 29
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Type Zyklop Socket

Leírás

Zyklop socket with 3/8" drive and holding function for extremely convenient screwdriving with reduced risk of losing the screw when addressing the workpiece. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Cikkszámok

Cikkszám 8I390179
EAN 4013288193919
UBB 500686653279
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003740001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.