text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera aljzat 8790 HMB HF 19 x 29mm


8790 HMB HF Zyklop hüvely 3/8", meghajtással és rögzítő funkcióval, 19 x 29 mmZyklop hüvely 3/8", meghajtással és rögzítő funkcióval a rendkívül kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabhoz való hozzáférés során. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű é

Cikkszám 6Q343875
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (mm) 29
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (mm) 29
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Zyklop Socket

Leírás

8790 HMB HF Zyklop hüvely 3/8", meghajtással és rögzítő funkcióval, 19 x 29 mmZyklop hüvely 3/8", meghajtással és rögzítő funkcióval a rendkívül kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabhoz való hozzáférés során. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 6Q343875
EAN 4013288194046
UBB 500686655829
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003753001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.