text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera aljzat 8790 HMB HF 17 x 29mm


8790 HMB HF Zyklop hüvely 3/8", meghajtással és rögzítő funkcióval, 17 x 29 mmZyklop hüvely 3/8", meghajtással és rögzítő funkcióval a rendkívül kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabhoz való közelítéskor. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gy

Cikkszám 6Y939895
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (mm) 29
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (mm) 29
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Zyklop Socket

Leírás

8790 HMB HF Zyklop hüvely 3/8", meghajtással és rögzítő funkcióval, 17 x 29 mmZyklop hüvely 3/8", meghajtással és rögzítő funkcióval a rendkívül kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabhoz való közelítéskor. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 6Y939895
EAN 4013288194022
UBB 500686655415
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003751001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.