text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera aljzat 8790 B VDE 10 x 46


8790 B VDE Zyklop 3/8", aljzat, szigetelt, 10 x 46 mm3/8", VDE aljzatok fokozott biztonsággal a sárga szigetelőmag révén, amely a külső piros VDE szigetelőréteg sérülése esetén láthatóvá válik. Egyedileg tesztelt szerszám az IEC 60900 szabvány szerint 10.000V-on, a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000V-os feszültségen.

Cikkszám 1O183915
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 46
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 46
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Type VDE Zyklop Socket

Leírás

8790 B VDE Zyklop 3/8", aljzat, szigetelt, 10 x 46 mm3/8", VDE aljzatok fokozott biztonsággal a sárga szigetelőmag révén, amely a külső piros VDE szigetelőréteg sérülése esetén láthatóvá válik. Egyedileg tesztelt szerszám az IEC 60900 szabvány szerint 10.000V-on, a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000V-os feszültségen.

Cikkszámok

Cikkszám 1O183915
EAN 4013288192974
UBB 500686651299
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004954001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.